SIEMENS - SIE1FL60421AF612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60421AF612LA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1670 Kg CO₂-eq
EAN
4042948674536
Codice prodotto
SIE1FL60421AF612LA1
Cod. produttore
1FL60421AF612LA1
Produttore
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 0,4 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia nominale (MN): 1,27 Nm
- Apertura asse: 45 mm con connettore angolato
- Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Grado di protezione: IP65
- Coppia nominale variabile tra: 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Range di velocità: 2000 r/min a 3000 r/min
- Tolleranza N senza freno di stazionamento
- Raffreddamento naturale senza raffreddamento esterno
- Risposta dinamica elevata per migliorare le prestazioni del sistema.
- Precisione in applicazioni che richiedono sequenze di movimento sofisticate.
- Dimensioni compatte che facilitano l'integrazione negli impianti esistenti.
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido.
- Possibilità di adattamenti personalizzati per soddisfare requisiti specifici.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, offrendo una perfetta integrazione con i convertitori SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


