SIEMENS - SIE1FL60342AF211LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60342AF211LB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1350 Kg CO₂-eq
EAN
4042948692493
Codice prodotto
SIE1FL60342AF211LB1
Cod. produttore
1FL60342AF211LB1
Produttore
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,4 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia nominale (MN): 1,27 Nm
- Coppia di avviamento (M0): 1,27 Nm
- Altezza d'asse: 30 mm
- Trasduttore assoluto: 20 bit (12 bit Multiturn)
- Tolleranza: N
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90
- Coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- Disponibile in quattro altezze d'asse
- Encoder assoluto opzionale: 20 bit + 12 bit Multiturn
- Elevata risposta dinamica
- Precisione nelle sequenze di movimento
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici dell'utente tramite opzioni variabili
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è ideale per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


