pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FL60322AF211MB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60322AF211MB1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE1FL60322AF211MB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

733 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948675465

Codice prodotto

SIE1FL60322AF211MB1

Cod. produttore

1FL60322AF211MB1

Produttore

SIE

Simotics S-1FL6

Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata.

Dettagli tecnici:

  • tensione di alimentazione: 3AC 230 V
  • PN: 0,2 kW
  • NN: 3000 1/min
  • M0: 0,64 Nm
  • MN: 0,64 Nm
  • altezza dasse: 30 mm
  • trasduttore assoluto: Single-Turn a 21 bit
  • chiavetta tolleranza: N
  • freno di stazionamento
  • grado di protezione: IP65
  • guarnizione olio: adatta per azionamento V90
  • coppia nominale: compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
  • numero di giri nominale: superiore a 3 000 r/min
  • opzionale: encoder assoluto 21bit Multiturn

Vantaggi per il cliente:

  • risposta dinamica elevata
  • precisione
  • dimensioni compatte
  • installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
  • funzionamento senza raffreddamento esterno

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS