SIEMENS - SIE1FL60322AF211LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60322AF211LH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
733 Kg CO₂-eq
EAN
4042948692479
Codice prodotto
SIE1FL60322AF211LH1
Cod. produttore
1FL60322AF211LH1
Produttore
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,2 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia nominale (MN): 0,64 Nm
- Altezza d'asse: 30 mm
- Trasduttore assoluto: 20 bit (12 bit Multiturn)
- Albero liscio con tolleranza N
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Compatibile con i convertitori SINAMICS V90
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- Opzionale: encoder assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn
- Risposta dinamica elevata
- Precisione migliorata nelle sequenze di movimento
- Dimensioni compatte per installazioni flessibili
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Adattabilità a requisiti specifici con varie opzioni e accessori
SIMOTICS S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


