SIEMENS - SIE1FL60242AF211MG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60242AF211MG1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948675434
Codice prodotto
SIE1FL60242AF211MG1
Cod. produttore
1FL60242AF211MG1
Produttore
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e alta dinamica, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- tensione di alimentazione: 3AC 230 V
- PN: 0,1 kW
- NN: 3000 1/min
- M0: 0,32 Nm
- MN: 0,32 Nm
- altezza dasse: 20 mm
- trasduttore assoluto: Single-Turn a 21 bit
- albero: liscio tolleranzaN senza freno di stazionamento
- grado di protezione: IP65
- guarnizione olio: adatta per azionamento V90 SINAMICS V90
- coppia nominale: compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- numero di giri nominale: superiore a 3 000 r/min
- encoder: opzionalmente di un encoder assoluto 21 bit Multiturn
Vantaggi per il cliente:
- risposta dinamica elevata
- precisione
- dimensioni compatte
- installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- funzionamento senza raffreddamento esterno
- possibilità di adattamento a requisiti specifici mediante varie opzioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


