SIEMENS - SIE1FL60242AF211LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60242AF211LB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
568 Kg CO₂-eq
EAN
4042948692417
Codice prodotto
SIE1FL60242AF211LB1
Cod. produttore
1FL60242AF211LB1
Produttore
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,1 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia nominale (MN): 0,32 Nm
- Dimensione dell'altezza d'asse: 20 mm
- Trasduttore assoluto: 20 bit (12 bit Multiturn)
- Grado di protezione: IP65
- Freno di stazionamento: presente
- Compatibilità: con i convertitori SINAMICS V90
- Risposta dinamica elevata e precisione per movimenti complessi.
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
- Funzionamento senza raffreddamento esterno, con dissipazione del calore tramite lasuperficie del motore.
- Possibilità di personalizzazione con varie opzioni, come connettori ed encoder.
- Disponibilità in quattro altezze d'asse e potenze fino a 2,00 kW.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è ideale per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, combinandosi perfettamente con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


