SIEMENS - SIE1FL60242AF211AB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60242AF211AB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
568 Kg CO₂-eq
EAN
4042948670804
Codice prodotto
SIE1FL60242AF211AB1
Cod. produttore
1FL60242AF211AB1
Produttore
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale: PN=0,1 kW
- Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
- Coppia nominale: MN=0,32 Nm
- Altezza d'asse: 20 mm
- Traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro
- Grado di protezione: IP65
- Sistema di raffreddamento: naturale, senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale variabile: da 0,16 Nm a 6,37 Nm
- Opzioni disponibili: connettori, encoder e accessori vari
- Risposta dinamica elevata e precisione nelle sequenze di movimento
- Dimensioni compatte per un'installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici dell'utente
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


