SIEMENS - SIE1FL60222AF211MA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60222AF211MA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
466 Kg CO₂-eq
EAN
4042948675373
Codice prodotto
SIE1FL60222AF211MA1
Cod. produttore
1FL60222AF211MA1
Produttore
SIE
- Tensione di alimentazione: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,05 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 r/min
- Coppia nominale (MN): 0,16 Nm
- Altezza d'asse: 20 mm
- Trasduttore: Assoluto Single-Turn a 21bit
- Grado di protezione: IP65
- Raffreddamento: Naturale, senza raffreddamento esterno
- Dimensioni: Compatte
- Opzioni: Encoder e connettori personalizzabili
- Risposta dinamica elevata per movimenti rapidi e precisi
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Possibilità di adattamenti specifici alle esigenze dell'utente
- Sistema di azionamento potente e integrato
- Basso momento d'inerzia per prestazioni superiori
Simotics S-1fl6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni ad alta dinamica e precisione, integrandosi perfettamente con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


