SIEMENS - SIE1FL60222AF211LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60222AF211LB1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948692370
Codice prodotto
SIE1FL60222AF211LB1
Cod. produttore
1FL60222AF211LB1
Produttore
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e dinamica elevata, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,05 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Momento di avviamento (M0): 0,16 Nm
- Momento nominale (MN): 0,16 Nm
- Altezza asse: 20 mm
- Trasduttore assoluto: 20 bit (12 bit Multiturn)
- Chiavetta: tolleranza N
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Compatibile con i convertitori: SINAMICS V90
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale: compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- Motore a inerzia ridotta disponibile in quattro altezze d'asse
- Raffreddamento naturale di serie
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Possibilità di adattamento per requisiti specifici
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


