SIEMENS - SIE1FL60222AF211LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60222AF211LA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948692363
Codice prodotto
SIE1FL60222AF211LA1
Cod. produttore
1FL60222AF211LA1
Produttore
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- tensione di esercizio 3AC 230 V
- PN=0,05 kW
- NN=3000 1/min
- M0=0,16 Nm
- MN=0,16 Nm
- altezza dasse 20 mm
- trasduttore assoluto a 20 bit (12 bit Multiturn)
- chiavetta tolleranza N
- senza freno di stazionamento
- grado di protezione IP65
- anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90
- funziona con una coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- numerodi giri nominale superiore a 3 000 r/min
- disponibile in quattro altezze dasse e prestazioni comprese frenatura tra 0,05 kW e 2,00 kW
- encoder assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn (opzionale)
Vantaggi per il cliente:
- risposta dinamica elevata
- precisione
- dimensioni compatte
- installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- funzionamento senza raffreddamento esterno con dissipazione del calore attraverso la superficie del motore
- adattabile in funzione di requisiti specifici dell'utente mediante varie opzioni, come connettori, encoder e altri accessori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


