pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FL60222AF211AB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60222AF211AB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

466 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948670767

Codice prodotto

SIE1FL60222AF211AB1

Cod. produttore

1FL60222AF211AB1

Produttore

SIE

Simotics S-1FL6

Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e dinamicità elevate, abbinato al servoconvertitore SINAMICS V90.

Dettagli tecnici:

  • Tensione di esercizio: 3AC 230 V
  • Potenza nominale (PN): 0,05 kW
  • Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
  • Coppia a riposo (M0): 0,16 Nm
  • Coppia nominale (MN): 0,16 Nm
  • Altezza dell'asse: 20 mm
  • Traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro
  • Tolleranza: N
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione: IP65
  • Anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90

Vantaggi per il cliente:

  • Risposta dinamica elevata
  • Precisione
  • Dimensioni compatte
  • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
  • Disponibile in quattro altezze d'asse e prestazioni comprese tra 0,05 kW e 2,00 kW
  • Funziona con una coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
  • Possibilità di adattamento in base ai requisiti specifici dell'utente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS