SIEMENS - SIE1FK22103AC000MA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 30 NM - 1FK22103AC000MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3110 Kg CO₂-eq
EAN
4025515677345
Codice prodotto
SIE1FK22103AC000MA0
Cod. produttore
1FK22103AC000MA0
Produttore
SIE
- Momento nominale (M0): 30 Nm
- Potenza nominale (PN): 5,5 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
- Potenza nominale (PN): 3,2 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Abero cilindrico: D38x80 mm
- Trasduttore assoluto: 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M23, orientabile
- Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
- Altezze d'asse: 20 - 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurazione personalizzabile del servomotore.
- Possibilità di raggiungere un grado di protezione IP65 con un anello di tenuta dell'albero.
- Ideale per applicazioni di Motion Control.
Simotics S-1fk2 Ct Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


