pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22085AC100SA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 27 NM - 1FK22085AC100SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3710 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515680321

Codice prodotto

SIE1FK22085AC100SA0

Cod. produttore

1FK22085AC100SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1fk2 Ct Servomotore

I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati.

Dettagli tecnici:

  • M0=27 Nm
  • PN = 4 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
  • PN = 2,5 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP64
  • Albero cilindrico D32x58 mm
  • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M23, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurabile in base a requisiti diversi con varie opzioni
  • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65 disponibile

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS