pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22085AC011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 27 NM - 1FK22085AC011MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515680291

Codice prodotto

SIE1FK22085AC011MA0

Cod. produttore

1FK22085AC011MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Momento nominale (M0): 27 Nm
    • Potenza nominale (PN): 4 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
    • Potenza nominale (PN): 2,5 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione: IP65
    • Albero: D32x58 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto: 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia: OCC
    • Connettore: grandezza M23, orientabile

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurabilità in base a requisiti diversi (freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65)
    • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse (20 - 100)
    • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65, ideale per retrofit o come pezzo di ricambio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS