SIEMENS - SIE1FK22085AC000MA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 27 NM - 1FK22085AC000MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3360 Kg CO₂-eq
EAN
4025515680239
Codice prodotto
SIE1FK22085AC000MA0
Cod. produttore
1FK22085AC000MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=27 Nm
- PN = 4 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
- PN = 2,5 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP64
- albero cilindrico D32x58 mm
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M23, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- regolazione stabile con elevata dinamica
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


