pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22083AC100MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 18 NM - 1FK22083AC100MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2570 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515679998

Codice prodotto

SIE1FK22083AC100MA0

Cod. produttore

1FK22083AC100MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

Servomotore sincrono compatto ad alta dinamica per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • M0=18 Nm
  • PN = 3,05 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
  • PN =1,74 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
  • con freno di stazionamento
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D32x58 mm
  • trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M23, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
  • Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Configurable secondo requisiti diversi
  • Disponibili servomotori con diverse altezze d’asse, 20 - 100

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS