SIEMENS - SIE1FK22083AC011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2 CT 18 NM - 1FK22083AC011MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515679974
Codice prodotto
SIE1FK22083AC011MA0
Cod. produttore
1FK22083AC011MA0
Produttore
SIE
- M0=18 Nm
- PN = 3,05 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
- PN = 1,74 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione IP65
- Aberro D32x58 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M23, orientabile
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
- Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensation rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Configurabile in base a requisiti diversi, ad esempio con e senza freno di stazionamento
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per il raggiungimento del grado di protezione IP65
Simotics S-1FK2 CT servomotore
Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 è progettato per un ampio impiego in campo industriale, offrendo alte prestazioni dinamiche e flessibilità di configurazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


