SIEMENS - SIE1FK22083AC000MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 18 NM - 1FK22083AC000MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2290 Kg CO₂-eq
EAN
4025515679912
Codice prodotto
SIE1FK22083AC000MA0
Cod. produttore
1FK22083AC000MA0
Produttore
SIE
SIMOTICS S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- M0=18 Nm
- PN = 3,05 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
- PN = 1,74 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP64
- albero cilindrico D32x58 mm
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M23, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione in base a requisiti diversi come freno di stazionamento e grado di protezione
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
- Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


