SIEMENS - SIE1FK22064AF111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 12 NM - 1FK22064AF111MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2390 Kg CO₂-eq
EAN
4025515679899
Codice prodotto
SIE1FK22064AF111MA0
Cod. produttore
1FK22064AF111MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=12 Nm
- PN = 2,85 kWcon nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 1,72 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP65
- Albero D24x50 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M23, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


