pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22064AF100SA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 12 NM - 1FK22064AF100SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2390 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515679844

Codice prodotto

SIE1FK22064AF100SA0

Cod. produttore

1FK22064AF100SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, adatti per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=12 Nm
  • PN = 2,85 kW connN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 1,72 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP64
  • Albero cilindrico D24x50 mm
  • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M23, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi
  • Disponibili servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
  • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS