pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22064AF011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 12 NM - 1FK22064AF011MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2140 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515679813

Codice prodotto

SIE1FK22064AF011MA0

Cod. produttore

1FK22064AF011MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1fk2 Ct Servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=12 Nm
  • PN = 2,85 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 1,72 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Grado di protezione IP65
  • Albero D24x50 mm con chiavetta
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Con interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M23, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamichee piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento d'inerzia intrinseco medio
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurabile in base a requisiti diversi, ad esempio con e senza freno di stazionamento
  • Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS