pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22064AF010MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 12 NM - 1FK22064AF010MA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE1FK22064AF010MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 12 NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515679806

Codice prodotto

SIE1FK22064AF010MA0

Cod. produttore

1FK22064AF010MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 CT servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=12 Nm
    • PN = 2,85 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 1,72 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • grado di protezione IP65
    • albero cilindrico D24x50 mm
    • trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • interfaccia OCC
    • connettore grandezza M23, orientabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
    • Regolazione precisa e stabile per masse in movimento medio-grandi
    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Configurazione personalizzabile, incluso freno di stazionamento e grado di protezione
    • Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS