SIEMENS - SIE1FK22062AF110MA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 6,5 NM - 1FK22062AF110MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1850 Kg CO₂-eq
EAN
4025515679721
Codice prodotto
SIE1FK22062AF110MA0
Cod. produttore
1FK22062AF110MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=6,5 Nm
- PN = 1,71 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,97 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Con freno di stazionamento
- Grado di protezione IP65
- Albero cilindrico D24x50 mm
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Con interfaccia OCC
- Connettore grandezza M23, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
- Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione in base a requisiti diversi, ad esempio con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65
- Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65 e per il montaggio esterno sul motore
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


