pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22062AF100MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 6,5 NM - 1FK22062AF100MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1850 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515679684

Codice prodotto

SIE1FK22062AF100MA0

Cod. produttore

1FK22062AF100MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

Servomotori SIMOTICS S-1FK2 per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=6,5 Nm
  • PN = 1,71 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,97kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • con freno di stazionamento
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D24x50 mm
  • trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M23, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • motori sincroni compatti ad alta dinamica
  • caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati
  • due varianti: High Dynamic e Compact
  • tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • regolazione stabile con elevata dinamica
  • configurabile in base a requisiti diversi
  • disponibile anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS