SIEMENS - SIE1FK22062AF011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 6,5 NM - 1FK22062AF011MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1600 Kg CO₂-eq
EAN
4025515679660
Codice prodotto
SIE1FK22062AF011MA0
Cod. produttore
1FK22062AF011MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, adatti per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=6,5 Nm
- PN = 1,71 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,97 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP65
- albero D24x50 mm con chiavetta
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M23, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento d'inerzia intrinseco medio
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabilità in base a requisiti diversi, come freno di stazionamento e diverse varianti di grado di protezione
- Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


