pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22062AF000SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 6,5 NM - 1FK22062AF000SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1600 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515679615

Codice prodotto

SIE1FK22062AF000SA0

Cod. produttore

1FK22062AF000SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati.

Dettagli tecnici:

  • M0=6,5 Nm
  • PN = 1,71 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,97 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D24x50 mm
  • trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M23, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • regolazione stabile con elevata dinamica
  • configurabile in base a requisiti diversi
  • disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
  • possibilità di raggiungere il grado diprotezione IP65 con un anello di tenuta dell'albero

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS