pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22054AF111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 6 NM - 1FK22054AF111MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1980 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515675822

Codice prodotto

SIE1FK22054AF111MA0

Cod. produttore

1FK22054AF111MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 CT servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=6 Nm; PN = 1,45 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 0,86 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Freno di stazionamento inclusa
    • Grado di protezione IP65
    • Abero D19x40 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto a 22 bit+ 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M17, orientabile

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
    • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi
    • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS