pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22054AF110SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 6 NM - 1FK22054AF110SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1980 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515675815

Codice prodotto

SIE1FK22054AF110SA0

Cod. produttore

1FK22054AF110SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

Il servomotore SIMOTICS S‑1FK2 è progettato per un ampio impiego in campo industriale, offrendo elevate prestazioni dinamiche e flessibilità di configurazione.

Dettagli tecnici:

  • M0=6 Nm
  • PN = 1,45 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,86 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP65
  • Albero cilindrico D19x40 mm
  • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Elevata dinamica nella regolazione
  • Configurazione flessibile in base a requisiti diversi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS