SIEMENS - SIE1FK22052AF110MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 3,6 NM - 1FK22052AF110MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1320 Kg CO₂-eq
EAN
4025515676331
Codice prodotto
SIE1FK22052AF110MA0
Cod. produttore
1FK22052AF110MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=3,6 Nm
- PN = 0,94 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,53 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- con freno di stazionamento
- grado di protezione IP65
- albero cilindrico D19x40 mm
- trasduttore assoluto a22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Configurazione in base a requisiti diversi, con e senza freno di stazionamento
- Anello di tenuta dell’albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


