SIEMENS - SIE1FK22052AF101SA0 MOTORE SINCRONO1FK2 CT 3,6 NM - 1FK22052AF101SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1320 Kg CO₂-eq
EAN
4025515676874
Codice prodotto
SIE1FK22052AF101SA0
Cod. produttore
1FK22052AF101SA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 è progettato per un ampio impiego in campo industriale, offrendo elevate prestazioni dinamiche e flessibilità nella configurazione.
Dettagli tecnici:
- M0=3,6 Nm
- PN = 0,94 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,53 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza
- Alta sovraccaricabilità
- Versione High Dynamic per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
- Versione Compact per regolazione precisa e stabile
- Facilità di connessione con tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Configurabilità in base a requisiti diversi
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65 disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


