pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22052AF011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 3,6 NM - 1FK22052AF011MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515676539

Codice prodotto

SIE1FK22052AF011MA0

Cod. produttore

1FK22052AF011MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 CT Servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=3,6 Nm
    • PN = 0,94 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 0,53 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione IP65
    • Albero D19x40 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC e connettore grandezza M17, orientabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento.
    • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento d'inerzia intrinseco medio.
    • Riduzione dei tempi di regolazione e posizionamento.
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
    • Configurabilità in base a requisiti diversi, come freno di stazionamento e grado di protezione IP64 o IP65.
    • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse (20 - 100).
    • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65 e montaggio esterno sul motore in caso di retrofit o come pezzo di ricambio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS