SIEMENS - SIE1FK22052AF010MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 3,6 NM - 1FK22052AF010MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515676621
Codice prodotto
SIE1FK22052AF010MA0
Cod. produttore
1FK22052AF010MA0
Produttore
SIE
- M0: 3,6 Nm
- PN: 0,94 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN: 0,53 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP65
- Albero cilindrico: D19x40 mm
- Trasduttore: assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M17, orientabile
- Varianti: "High Dynamic"e "Compact"
- Altezze d’asse: 20 - 100
- Riduzione dei tempi di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurabilità in base a requisiti diversi, ad esempio la presenza di freno di stazionamento.
- Disponibilità di anelli di tenuta dell'albero per il montaggio esterno per retrofit o come pezzi di ricambio.
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali diverse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


