pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22046AF101SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 3,2 NM - 1FK22046AF101SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1180 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948695159

Codice prodotto

SIE1FK22046AF101SA0

Cod. produttore

1FK22046AF101SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

Servomotori SIMOTICS S‑1FK2 per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=3,2 Nm
  • PN = 1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,5 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP64
  • Albero D19x40 mm con chiavetta
  • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Motori sincroni compatti ad alta dinamica con elevata densità di potenza
  • Sovraccaricabilità elevata
  • Disponibili inversione High Dynamic e Compact
  • Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurabile in base a requisiti diversi
  • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS