pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22046AF010MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 3,2 NM - 1FK22046AF010MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

994 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948693933

Codice prodotto

SIE1FK22046AF010MA0

Cod. produttore

1FK22046AF010MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1fk2 Ct Servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=3,2 Nm
  • PN = 1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,5 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP65
  • albero cilindrico D19x40 mm
  • trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
  • tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • regolazione stabile con elevata dinamica
  • configurabile in base a requisiti diversi
  • disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
  • anello di tenuta dell'albero perraggiungere il grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS