SIEMENS - SIE1FK22046AF001SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 3,2 NM - 1FK22046AF001SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948693919
Codice prodotto
SIE1FK22046AF001SA0
Cod. produttore
1FK22046AF001SA0
Produttore
SIE
- M0: 3,2 Nm
- PN: 1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN: 0,5 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Aberlo: D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore: assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M17, orientabile
- Varianti: "High Dynamic"e "Compact"
- Altezze d'asse: 20 - 100
- Anello di tenuta dell'albero: per grado di protezione IP65
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurazione personalizzabile per diverse esigenze come freno di stazionamento e encoder.
- Compatibilità con convertitore di frequenza SINAMICS S210.
Simotics S-1fk2 Ct Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


