SIEMENS - SIE1FK22045AK111SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AK111SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1000 Kg CO₂-eq
EAN
4042948693704
Codice prodotto
SIE1FK22045AK111SA0
Cod. produttore
1FK22045AK111SA0
Produttore
SIE
- Momento nominale (M0): 2,4 Nm
- Potenza nominale (PN): 0,57 kW con nN=6000 1/min (380...480 V); 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Freni di stazionamento inclusi
- Grado di protezione: IP65
- Asta del motore: D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto: Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia: One Cable Connection (OCC)
- Connettore: Grandezza M17, orientabile
- Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
- Altezze d'asse disponibili: 20 - 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazioni personalizzabili secondo requisiti specifici
- Anello di tenuta dell'albero per l'installazione esterna e retrofit
Simotics S-1fk2 Ct Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


