pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22045AK102MA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AK102MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1000 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515681274

Codice prodotto

SIE1FK22045AK102MA0

Cod. produttore

1FK22045AK102MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT

Servomotore ad alta dinamica per applicazioni industriali con diverse configurazioni e potenze.

Dettagli tecnici:

  • M0=2,4 Nm
  • PN = 0,57 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP64
  • Albero cilindrico D14x30 mm
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Alta densità di potenza
  • Sovraccaricabilità elevata
  • Disponibile in versione High Dynamic e Compact
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurabile in base a requisiti diversi
  • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS