SIEMENS - SIE1FK22045AK101SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AK101SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1000 Kg CO₂-eq
EAN
4042948693629
Codice prodotto
SIE1FK22045AK101SA0
Cod. produttore
1FK22045AK101SA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=2,4 Nm
- PN = 0,57kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabilità in base a requisiti diversi, come freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per il grado di protezione IP65 e il montaggio esterno
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


