SIEMENS - SIE1FK22045AK011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AK011MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
813 Kg CO₂-eq
EAN
4042948693520
Codice prodotto
SIE1FK22045AK011MA0
Cod. produttore
1FK22045AK011MA0
Produttore
SIE
- M0=2,4 Nm
- PN = 0,57 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione IP65
- Abero D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Tempistiche ridotte di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa dellegrandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile secondo requisiti diversi, ad esempio con e senza freno di stazionamento
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65, permontaggio esterno e retrofit
Simotics S-1fk2 Ct Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


