pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22045AK002MA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AK002MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

813 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515681250

Codice prodotto

SIE1FK22045AK002MA0

Cod. produttore

1FK22045AK002MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati.

Dettagli tecnici:

  • M0=2,4 Nm
  • PN = 0,57 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D14x30 mm
  • trasduttore assoluto a 22 bit+ 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Possibilità di configurazione in base a requisiti diversi
  • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65
  • Disponibilità di diverse altezze d'asse, 20 - 100

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS