SIEMENS - SIE1FK22045AK001MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AK001MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
813 Kg CO₂-eq
EAN
4042948693445
Codice prodotto
SIE1FK22045AK001MA0
Cod. produttore
1FK22045AK001MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, adatti per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=2,4 Nm
- PN = 0,57 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP64
- albero D19x40 mm con chiavetta
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
- tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- regolazione stabile con elevata dinamica
- configurazione in base a requisiti diversi
- disponibilità di servomotori con diverse altezze dasse, 20 - 100
- anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


