SIEMENS - SIE1FK22045AF110MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AF110MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1010 Kg CO₂-eq
EAN
4042948694930
Codice prodotto
SIE1FK22045AF110MA0
Cod. produttore
1FK22045AF110MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1fk2 Ct Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- M0=2,4 Nm
- PN = 0,75 kW con nN=30001/min (380...480 V)
- PN = 0,375 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Con freno di stazionamento
- Grado di protezione IP65
- Albero cilindrico D19x40 mm
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bitMultiturn (encoder AM22DQC)
- Con interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
- Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione in base a requisiti diversi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


