pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22045AF010MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AF010MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

823 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948694770

Codice prodotto

SIE1FK22045AF010MA0

Cod. produttore

1FK22045AF010MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 CT servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, perfetti per applicazioni industriali con elevate esigenze di prestazione.

    Dettagli tecnici:

    • M0: 2,4 Nm
    • PN: 0,75 kW con nN=3000 1/min (380...480 V); 0,375 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione: IP65
    • Albero cilindrico: D19x40 mm
    • Trasduttore assoluto: 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia: One Cable Connection (OCC)
    • Connettore: grandezza M17, orientabile
    • Varianti disponibili: High Dynamic e Compact
    • Opzioni di configurazione: con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65, encoder assoluti Singleturn o Multiturn

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
    • Regolazione stabile con elevata dinamica.
    • Configurabilità in base a requisiti diversi, inclusa la possibilità di retrofit.
    • Anello di tenuta dell'albero disponibile per grado di protezione IP65.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS