SIEMENS - SIE1FK22045AF000MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 2,4 NM - 1FK22045AF000MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
823 Kg CO₂-eq
EAN
4042948694695
Codice prodotto
SIE1FK22045AF000MA0
Cod. produttore
1FK22045AF000MA0
Produttore
SIE
- Momento nominale (M0): 2,4 Nm
- Potenza nominale (PN): 0,75 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- Potenza nominale (PN): 0,375 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Ala cilindrica: D19x40 mm
- Trasduttore: assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC (One Cable Connection)
- Connettore: grandezza M17, orientabile
- Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
- Altezze d’asse disponibili: 20 - 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurazione flessibile in base a requisiti specifici.
- Possibilità di aggiungere un anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65.
Simotics S-1fk2 Ct Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


