SIEMENS - SIE1FK22034AK100SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 1,27 NM - 1FK22034AK100SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106445331
Codice prodotto
SIE1FK22034AK100SA0
Cod. produttore
1FK22034AK100SA0
Produttore
SIE
- M0=1,27 Nm; PN = 0,43 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,375 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Abero cilindrico D14x30 mm
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Disponibile in versioni "High Dynamic"e "Compact"
- Diverse altezze d’asse disponibili, 20 - 100
- Anello di tenuta dell' albero per raggiungere grado di protezione IP65
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione flessibile secondo requisiti specifici
- Facilità di connessione con la tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


