SIEMENS - SIE1FK22034AG101MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 1,27 NM - 1FK22034AG101MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
614 Kg CO₂-eq
EAN
4042948691632
Codice prodotto
SIE1FK22034AG101MA0
Cod. produttore
1FK22034AG101MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=1,27 Nm
- PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero D14x30 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M12, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento d'inerzia intrinseco medio
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi, inclusi grado di protezione IP64 o IP65 e encoder assoluti Singleturn o Multiturn
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


