SIEMENS - SIE1FK22034AG100SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 1,27 NM - 1FK22034AG100SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948691625
Codice prodotto
SIE1FK22034AG100SA0
Cod. produttore
1FK22034AG100SA0
Produttore
SIE
- M0=1,27 Nm
- PN= 0,4 kW
- nN=3000 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero cilindrico D14x30 mm
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M12, orientabile
- Varianti "High Dynamic"e "Compact"
- Disponibile con diverse altezze d'asse (20 - 100)
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile secondo requisiti diversi (freno di stazionamento, grado di protezione, encoder)
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


