SIEMENS - SIE1FK22032AK110MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 0,64 NM - 1FK22032AK110MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106445188
Codice prodotto
SIE1FK22032AK110MA0
Cod. produttore
1FK22032AK110MA0
Produttore
SIE
- M0=0,64 Nm; PN = 0,255 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,2 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP65
- Albero cilindrico D14x30 mm
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabilità in base a requisiti diversi
- Disponibilità di servomotori con altezze d'asse variabili (20 - 100)
- Possibilità di montaggio esterno del motore per retrofitting o come pezzo di ricambio
Simotics S-1fk2 Ct Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


