SIEMENS - SIE1FK22032AK100MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 0,64 NM - 1FK22032AK100MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
671 Kg CO₂-eq
EAN
4034106445126
Codice prodotto
SIE1FK22032AK100MA0
Cod. produttore
1FK22032AK100MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 CT servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=0,64 Nm
- PN = 0,255 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,2 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- con freno di stazionamento
- grado di protezione IP64
- albero cilindrico D14x30 mm
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi con varie opzioni di protezione e encoder
- Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


