pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22032AK000MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 0,64 NM - 1FK22032AK000MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4034106445027

Codice prodotto

SIE1FK22032AK000MA0

Cod. produttore

1FK22032AK000MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1fk2 Ct Servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati.

Dettagli tecnici:

  • M0=0,64 Nm
  • PN = 0,255 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,2 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
  • Grado di protezione IP64
  • Albero cilindrico D14x30 mm
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Con interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurazione in base a requisiti diversi, incluse varianti con e senza freno di stazionamento e diversi gradi di protezione
  • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse
  • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65 e montaggio esterno nel caso di retrofit

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS